Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs védővez.hez 70mm2 35 sínre csav bek GA00736 - 1338300000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs védővez.hez 70mm2 35 sínre csav bek GA00736

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 10-70 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 10-70 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190030483

Sonepar cikkszám

GA00736

Gyártói cikkszám

1338300000

Gyártói típuskód

EK 70/35/2ZB BK

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

10-70 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

10-70 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

egyéb

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szigetelőtest anyaga:

nincs

Szélesség:

18 mm

Lezárólemez szükséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

10-70 mm2

Mélység:

94 mm

Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; %Sorkapocs védővez.hez 70mm2 35 sínre csav bek