WEIDMÜLLER - Sorkapocs vég/elválasztólap WDU16 és 35 sorkapocshoz G13146 - 1050100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190079901
Sonepar cikkszám
G13146
Gyártói cikkszám
1050100000
Gyártói típuskód
WAP 16+35 WTW 2.5-10
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs vég/elválasztólap WDU16 és 35 sorkapocshoz