WEIDMÜLLER - Sorkapocs vég lap GT22974 - 1896480000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 2.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248511860
Sonepar cikkszám
GT22974
Gyártói cikkszám
1896480000
Gyártói típuskód
PAP 2.5/4/3AN
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
2.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs vég lap