WEIDMÜLLER - Sorkapocs vég lap P-szériához SN088392 - 1896100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - kék
Vastagság - 3 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248511143
Sonepar cikkszám
SN088392
Gyártói cikkszám
1896100000
Gyártói típuskód
PHP PNT 6/10
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
kék
Vastagság:
3 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs vég lap P-szériához