WEIDMÜLLER - Sorkapocs vég lap PDK 2.5/4-hez GT55256 - 1919720000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 2.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248556236
Sonepar cikkszám
GT55256
Gyártói cikkszám
1919720000
Gyártói típuskód
PAP PDK 2.5/4
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
2.5 mm
Bepattintható:
Igen
Relék ; Relé foglalat ; Relé aljzat 2 morzés relékhez, sínre pattintható