WEIDMÜLLER - Sorkapocs vég lap PDL4-hez GT13121 - 1837090000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - kék
Vastagság - 3 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248409891
Sonepar cikkszám
GT13121
Gyártói cikkszám
1837090000
Gyártói típuskód
PHP PDL
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
kék
Vastagság:
3 mm
Bepattintható:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Sorkapocs vég lap PDL4-hez