WEIDMÜLLER - Sorkapocs vég lap PDL4-hez SN011809 - 1883210000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248487431
Sonepar cikkszám
SN011809
Gyártói cikkszám
1883210000
Gyártói típuskód
PAP PDL4
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs vég lap PDL4-hez