WEIDMÜLLER - Sorkapocs vég lap PDU-hoz GT22973 - 1896290000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 2.7 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248511402
Sonepar cikkszám
GT22973
Gyártói cikkszám
1896290000
Gyártói típuskód
PAP 16
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
2.7 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs vég lap PDU-hoz