WEIDMÜLLER - Sorkapocs vég/választó lap ZDU 4-höz G13157 - 1632090000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190263348
Sonepar cikkszám
G13157
Gyártói cikkszám
1632090000
Gyártói típuskód
ZAP/TW 4
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs vég/választó lap ZDU 4-höz