WEIDMÜLLER - Sorkapocs vég/választó lap ZDUA2.5-2N-hez SN021623 - 1808170000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 2.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248280254
Sonepar cikkszám
SN021623
Gyártói cikkszám
1808170000
Gyártói típuskód
ZAP/TW ZDUA2.5-2N
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
2.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs vég/választó lap ZDUA2.5-2N-hez