Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs végbak 35 sínre műa 41x55 mm G39925 - 9540000000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs végbak 35 sínre műa 41x55 mm G39925

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - bézs

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Reteszelés típusa - csavar nélküli

  • Szélesség - 6 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190956264

Sonepar cikkszám

G39925

Gyártói cikkszám

9540000000

Gyártói típuskód

ZEW 35

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Reteszelés típusa:

csavar nélküli

Szélesség:

6 mm

Anyag:

műanyag

Magasság:

55 mm

Mélység:

40 mm

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Sorkapcsok ; Végzáró/tartó sorkapocshoz ; Sorkapocs végbak 35 sínre műa 41*55 mm