Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs végbak 35 sínre ZEW 35/2 GT48749 - 8630740000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs végbak 35 sínre  ZEW 35/2 GT48749

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - bézs

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Reteszelés típusa - csavar nélküli

  • Szélesség - 8 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248348916

Sonepar cikkszám

GT48749

Gyártói cikkszám

8630740000

Gyártói típuskód

ZEW 35/2

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Reteszelés típusa:

csavar nélküli

Szélesség:

8 mm

Anyag:

műanyag

Magasság:

55 mm

Mélység:

40 mm

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 2P alj