WEIDMÜLLER - Sorkapocs végbak sínre ZEW 15 SN021624 - 7920340000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - bézs
Szerelési mód - kalapsín 15 mm
Reteszelés típusa - csavar nélküli
Szélesség - 5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248238910
Sonepar cikkszám
SN021624
Gyártói cikkszám
7920340000
Gyártói típuskód
ZEW 15
Szín:
bézs
Szerelési mód:
kalapsín 15 mm
Reteszelés típusa:
csavar nélküli
Szélesség:
5 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
24 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs végbak sínre ZEW 15