WEIDMÜLLER - Sorkapocs végbak SN023096 - 1067600000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - bézs
Szerelési mód - G-sín
Reteszelés típusa - csavarozható
Szélesség - 12 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190099657
Sonepar cikkszám
SN023096
Gyártói cikkszám
1067600000
Gyártói típuskód
WEW 32/1
Szín:
bézs
Szerelési mód:
G-sín
Reteszelés típusa:
csavarozható
Szélesség:
12 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
56 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Sorkapcsok ; Végzáró/tartó sorkapocshoz ; Sorkapocs végbak