WEIDMÜLLER - Sorkapocs végbak TS-15 sínre GT03235 - 1071900000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - bézs
Szerelési mód - kalapsín 15 mm
Reteszelés típusa - csavarozható
Szélesség - 8 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190462949
Sonepar cikkszám
GT03235
Gyártói cikkszám
1071900000
Gyártói típuskód
EW 15/2
Szín:
bézs
Szerelési mód:
kalapsín 15 mm
Reteszelés típusa:
csavarozható
Szélesség:
8 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
27 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Sorkapcsok ; Végzáró/tartó sorkapocshoz ; Sorkapocs végbak TS-15 sínre