Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs végbak TS-15 sínre m:21mm G21750 - 0382860000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs végbak TS-15 sínre m:21mm G21750

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - bézs

  • Szerelési mód - kalapsín 15 mm

  • Reteszelés típusa - csavarozható

  • Szélesség - 10 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190187804

Sonepar cikkszám

G21750

Gyártói cikkszám

0382860000

Gyártói típuskód

EW 15

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 15 mm

Reteszelés típusa:

csavarozható

Szélesség:

10 mm

Anyag:

műanyag

Magasság:

26 mm

Mélység:

21 mm

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Sorkapcsok ; Végzáró/tartó sorkapocshoz ; Sorkapocs végbak TS-15 sínre m:21mm