Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs végbak TS-32 sínre m:34,5mm G15278 - 0206160000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs végbak TS-32 sínre m:34,5mm G15278

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - bézs

  • Szerelési mód - G-sín

  • Reteszelés típusa - csavarozható

  • Szélesség - 9 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190080020

Sonepar cikkszám

G15278

Gyártói cikkszám

0206160000

Gyártói típuskód

EWK 1

Szín:

bézs

Szerelési mód:

G-sín

Reteszelés típusa:

csavarozható

Szélesség:

9 mm

Anyag:

műanyag

Mélység:

27 mm

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Sorkapcsok ; Végzáró/tartó sorkapocshoz ; Sorkapocs végbak TS-32 sínre m:34,5mm