WEIDMÜLLER - Sorkapocs végbak TS-32 sínre m:34,5mm GT40876 - 0693060000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Szerelési mód - G-sín
Reteszelés típusa - csavarozható
Szélesség - 7.5 mm
Mélység - 27 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190071806
Sonepar cikkszám
GT40876
Gyártói cikkszám
0693060000
Gyártói típuskód
EWK 1 PPS/SW
Szín:
fekete
Szerelési mód:
G-sín
Reteszelés típusa:
csavarozható
Szélesség:
7.5 mm
Mélység:
27 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez HSS1/2"1,6-4,8/25W 1 csomag