Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs végbak TS-32 sínre m:44,5mm G21749 - 0199360000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs végbak TS-32 sínre m:44,5mm G21749

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szín - bézs

  • Szerelési mód - G-sín

  • Reteszelés típusa - csavarozható

  • Szélesség - 15 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190023546

Sonepar cikkszám

G21749

Gyártói cikkszám

0199360000

Gyártói típuskód

EWK 2

Szín:

bézs

Szerelési mód:

G-sín

Reteszelés típusa:

csavarozható

Szélesség:

15 mm

Anyag:

műanyag

Mélység:

27 mm

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Sorkapcsok ; Végzáró/tartó sorkapocshoz ; Sorkapocs végbak TS-32 sínre m:44,5mm