WEIDMÜLLER - Sorkapocs végbak TS-35 sínre csavartámasszal G36816 - 0258660000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - bézs
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa - csavarozható
Szélesség - 16.5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190033477
Sonepar cikkszám
G36816
Gyártói cikkszám
0258660000
Gyártói típuskód
EW 35/SCHA/M3
Szín:
bézs
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa:
csavarozható
Szélesség:
16.5 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
46 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Sorkapcsok ; Végzáró/tartó sorkapocshoz ; Sorkapocs végbak TS-35 sínre csavartámasszal