WEIDMÜLLER - Sorkapocs végbak TS-35 sínre fekete SN130774 - 2475310000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa - csavarozható
Szélesség - 8 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118487114
Sonepar cikkszám
SN130774
Gyártói cikkszám
2475310000
Gyártói típuskód
AEB 35 SC/1 BK
Szín:
fekete
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa:
csavarozható
Szélesség:
8 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
58 mm
Mélység:
36 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Sorkapocs végbak TS-35 sínre fekete