WEIDMÜLLER - Sorkapocs végbak TS 35 sínre H=47 B00123 - 1061200000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - bézs
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa - csavarozható
Szélesség - 8 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190030230
Sonepar cikkszám
B00123
Gyártói cikkszám
1061200000
Gyártói típuskód
WEW 35/2
Szín:
bézs
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa:
csavarozható
Szélesség:
8 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
56 mm
Mélység:
46.5 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Sorkapcsok ; Végzáró/tartó sorkapocshoz ; Sorkapocs végbak TS 35 sínre H=47