WEIDMÜLLER - Sorkapocs végbak TS 35 sínre H=47 fekete SN144090 - 1061210000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - fekete
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa - csavarozható
Szélesség - 8 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248136278
Sonepar cikkszám
SN144090
Gyártói cikkszám
1061210000
Gyártói típuskód
WEW 35/2 SW
Szín:
fekete
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa:
csavarozható
Szélesség:
8 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
56 mm
Mélység:
47 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Sorkapocs végbak TS 35 sínre H=47 fekete