Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs végbak TS-35 sínre m:31,3mm G07053 - 0383560000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs végbak TS-35 sínre m:31,3mm G07053

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - bézs

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Reteszelés típusa - csavarozható

  • Szélesség - 8.5 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190181314

Sonepar cikkszám

G07053

Gyártói cikkszám

0383560000

Gyártói típuskód

EW 35

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Reteszelés típusa:

csavarozható

Szélesség:

8.5 mm

Anyag:

műanyag

Magasság:

46 mm

Mélység:

27 mm

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Sorkapcsok ; Végzáró/tartó sorkapocshoz ; Sorkapocs végbak TS-35 sínre m:31,3mm