WEIDMÜLLER - Sorkapocs végbak TS-35 sínre m:31,3mm GT73544 - 0383530000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa - csavarozható
Szélesség - 9 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190027322
Sonepar cikkszám
GT73544
Gyártói cikkszám
0383530000
Gyártói típuskód
EW 35 GR 7032
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa:
csavarozható
Szélesség:
9 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
46 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Sorkapcsok ; Végzáró/tartó sorkapocshoz ; Sorkapocs végbak TS-35 sínre m:31,3mm