Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

WEIDMÜLLER - Sorkapocs végbak TS-35 sínre m:46mm SN106131 - 1269050000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs végbak TS-35 sínre m:46mm SN106131

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - bézs

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Reteszelés típusa - csavarozható

  • Szélesség - 9 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106131

Gyártói cikkszám

1269050000

Gyártói típuskód

EW 35 DB

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Reteszelés típusa:

csavarozható

Szélesség:

9 mm

Anyag:

műanyag

Mélység:

46 mm

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Sorkapocs végbak TS-35 sínre m:46mm