WEIDMÜLLER - Sorkapocs végbak TS-35 sínre SN090051 - 1991920000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - bézs
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa - csavarozható
Szélesség - 8 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118376722
Sonepar cikkszám
SN090051
Gyártói cikkszám
1991920000
Gyártói típuskód
AEB 35 SC/1
Szín:
bézs
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa:
csavarozható
Szélesség:
8 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
58 mm
Mélység:
36 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Sorkapcsok - Sorkapocs végbak TS-35 sínre