WEIDMÜLLER - Sorkapocs végbak TS-35 sínre SN111813 - 2661280000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - bézs
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa - csavar nélküli
Szélesség - 6 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118702163
Sonepar cikkszám
SN111813
Gyártói cikkszám
2661280000
Gyártói típuskód
AEB 35 SCL/1 V0
Szín:
bézs
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa:
csavar nélküli
Szélesség:
6 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
52.6 mm
Mélység:
36.5 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Sorkapocs végbak TS-35 sínre