WEIDMÜLLER - Sorkapocs végbak TS-35 sínre szürke SN134711 - 2570230000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa - csavar nélküli
Szélesség - 6 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 52.6 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN134711
Gyártói cikkszám
2570230000
Gyártói típuskód
AEB 35 SCL/1 GY
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa:
csavar nélküli
Szélesség:
6 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
52.6 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Sorkapocs végbak TS-35 sínre szürke