WEIDMÜLLER - Sorkapocs végbak TS sínre GT94433 - 0495160000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - bézs
Szerelési mód - G-sín
Reteszelés típusa - csavarozható
Szélesség - 8 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190160777
Sonepar cikkszám
GT94433
Gyártói cikkszám
0495160000
Gyártói típuskód
EWK 1ALT
Szín:
bézs
Szerelési mód:
G-sín
Reteszelés típusa:
csavarozható
Szélesség:
8 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
27 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Sorkapcsok ; Végzáró/tartó sorkapocshoz ; Sorkapocs végbak TS sínre