WEIDMÜLLER - Sorkapocs végbak TS35 sínre H=63 G30932 - 1059000000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - bézs
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa - csavarozható
Szélesség - 12 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190172282
Sonepar cikkszám
G30932
Gyártói cikkszám
1059000000
Gyártói típuskód
WEW 35/1
Szín:
bézs
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa:
csavarozható
Szélesség:
12 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
56 mm
Mélység:
62.5 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Sorkapcsok ; Végzáró/tartó sorkapocshoz ; Sorkapocs végbak TS35 sínre H=63