WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap 2.5-35 mm2 GT01064 - 1050280000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - kék
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190044640
Sonepar cikkszám
GT01064
Gyártói cikkszám
1050280000
Gyártói típuskód
WHP 2.5-35N/10X3 BL
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
kék
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap 2.5-35 mm2