WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap AEP 3C 2,5 SN127902 - 1521510000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 2.1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118328417
Sonepar cikkszám
SN127902
Gyártói cikkszám
1521510000
Gyártói típuskód
AEP 3C 2.5
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
2.1 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapocs véglap AEP 3C 2,5