WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap AIO21 1,5 SI sorkapocshoz SN022967 - 1993580000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 2.1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118378535
Sonepar cikkszám
SN022967
Gyártói cikkszám
1993580000
Gyártói típuskód
AEP IO21
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
2.1 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap AIO21 1,5 SI sorkapocshoz