WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap AP KDKS1 1.5 DB GT41738 - 9532470000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248039227
Sonepar cikkszám
GT41738
Gyártói cikkszám
9532470000
Gyártói típuskód
AP KDKS1 DB
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Relék ; Áramfigyelő relé ; Sorkapocshoz biztosíték 2A