WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap AP KDKS1 EN GT60845 - 9503340000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190157630
Sonepar cikkszám
GT60845
Gyártói cikkszám
9503340000
Gyártói típuskód
AP KDKS1/EN
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Műa tokozat KLIPPON POK 121209 EX