Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap bézs 1,5mm SN120770 - 1411200000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap bézs 1,5mm SN120770

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Nem

  • Szín - bézs

  • Vastagság - 1.5 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN120770

Gyártói cikkszám

1411200000

Gyártói típuskód

PAP PDL6S

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Nem

Szín:

bézs

Vastagság:

1.5 mm

Bepattintható:

Igen

Sorkapocs véglap bézs 1,5mm