WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap DK 4/380Q sorkapocshoz PA GA00658 - 0438560000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190133351
Sonepar cikkszám
GA00658
Gyártói cikkszám
0438560000
Gyártói típuskód
AP DK4/380 Q
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap DK 4/380Q sorkapocshoz PA