WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap DLD 2,5-höz G70682 - 1784210000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248189878
Sonepar cikkszám
G70682
Gyártói cikkszám
1784210000
Gyártói típuskód
AP DLD2.5 DB
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap DLD 2,5-höz