WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap DLD 2,5 PE-hez GT60344 - 1783800000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248189830
Sonepar cikkszám
GT60344
Gyártói cikkszám
1783800000
Gyártói típuskód
AP DLD2.5/PE DB
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 10mm2 földelő sork TS35-re cs bek z-s