WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap DLI2,5LD/35-höz GT21535 - 1783550000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248189847
Sonepar cikkszám
GT21535
Gyártói cikkszám
1783550000
Gyártói típuskód
AP DLI2.5 DB
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap DLI2,5LD/35-höz