WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap G37198 - 1649550000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 5.08 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190295172
Sonepar cikkszám
G37198
Gyártói cikkszám
1649550000
Gyártói típuskód
ZAP/TW ZIA1.5/4L
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
5.08 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap