WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap G39866 - 1674650000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 5.08 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190442576
Sonepar cikkszám
G39866
Gyártói cikkszám
1674650000
Gyártói típuskód
ZAP/TW ZPV1.5
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
5.08 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap