WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap G39906 - 1610840000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 1.1 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190263379
Sonepar cikkszám
G39906
Gyártói cikkszám
1610840000
Gyártói típuskód
ZAP TNHE/ZSI2.5
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
1.1 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap