WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap G45950 - 1745150000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 3 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190996796
Sonepar cikkszám
G45950
Gyártói cikkszám
1745150000
Gyártói típuskód
ZAP/TW ZDU16
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
3 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap