WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap GA00772 - 1266380000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190139841
Sonepar cikkszám
GA00772
Gyártói cikkszám
1266380000
Gyártói típuskód
HP NT16/10X3
Véglap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; %Sorkapocs véglap