WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap GT03774 - 1720900000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190381059
Sonepar cikkszám
GT03774
Gyártói cikkszám
1720900000
Gyártói típuskód
ZAP/ZDL 2.5/S
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; %Sorkapocs véglap