WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap GT06243 - 1733240000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190972271
Sonepar cikkszám
GT06243
Gyártói cikkszám
1733240000
Gyártói típuskód
ZAP/ZDK 4/6/S
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap