WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap GT29144 - 1748660000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 2.7 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190996741
Sonepar cikkszám
GT29144
Gyártói cikkszám
1748660000
Gyártói típuskód
ZAP/TW ZDU10
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
2.7 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap