WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap GT31488 - 1816030000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 2.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248370603
Sonepar cikkszám
GT31488
Gyártói cikkszám
1816030000
Gyártói típuskód
ZAP/TW ZT2.5/2AN
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
2.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap